pagina iniziale

BERKER - BRK42563502 INSERTO PASSACAVO A PARETE/INCASSO W1 BI

HBO
copiacopia
BERKER - BRK42563502 INSERTO PASSACAVO A PARETE/INCASSO W1 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Uscita cavo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese / attacchi - no

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334423072

Codice prodotto

BRK42563502

Cod. produttore

42563502

Produttore

HBO

Utilizzo:

Uscita cavo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Con prese / attacchi:

no

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Sotto

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

no

Contenitore schermato:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Altezza del dispositivo:

70 mm

Profondità del dispositivo:

37 mm

Inserto passacavo a parete/da incasso Serie W.1 bianco polare opaco