pagina iniziale

BERKER - BRK3315427006 PRESA HI-DEF.K1 ANTR.OPACO, VERN.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK3315427006 PRESA HI-DEF.K1 ANTR.OPACO, VERN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - HDMI

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Con prese / attacchi -

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334330561

Codice prodotto

BRK3315427006

Cod. produttore

3315427006

Produttore

HBO

Utilizzo:

HDMI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Con prese / attacchi:

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Antibatterico:

no

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK05

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Profondità del dispositivo:

28.3 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

18 mm

Tipo di contatto:

Femmina

Presa High Definition Berker K.1 antracite opaco, verniciato