BERKER - BRK30423515 INT.A 2 POLI + BIL.E 0 E 1 W1 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tipo di superficie:
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di azionatori - 1
Tipo di superficie - Opaco
Adatto per grado di protezione (IP) - IP55
Interruttore della lavatrice - no
Confezione
10 PZ
EAN
4011334390251
Codice prodotto
BRK30423515
Cod. produttore
30423515
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di azionatori:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Interruttore della lavatrice:
no
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Profondità di incasso:
12 mm
Altezza del dispositivo:
70 mm