BERKER - BRK303808 DEVIATORE DOPPIO MORS. SEP COMAND LUCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Doppio deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Composizione - Elemento di base
Numero di azionatori - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4011334230526
Codice prodotto
BRK303808
Cod. produttore
303808
Produttore
HBO
Sistema di cablaggio:
Doppio deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Composizione:
Elemento di base
Numero di azionatori:
2
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Illuminazione:
Sì
Con piastra di montaggio:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo (illuminato quando acceso)
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Altri
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Altri
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Profondità di incasso:
31 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm
Profondità del dispositivo:
41.6 mm