BERKER - BRK303650 INT.DEV.X MONT.IN PAR.INTERCAP COM.LUCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Altri
Composizione - Elemento di base
Confezione
10 PZ
EAN
4011334238850
Codice prodotto
BRK303650
Cod. produttore
303650
Produttore
HBO
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Altri
Composizione:
Elemento di base
Numero di azionatori:
2
Numero di moduli:
0
Interruttore assiale:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Altri
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Lampada al neon
Numero RAL (affine):
0
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Resistenza agli urti:
Non disponibile
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
19.5 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Profondità del dispositivo:
41.6 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no