pagina iniziale

BERKER - BRK2998 DIMM. DALI SOFT, TUNABLE WHITE + ALIMENT

HBO
copiacopia
BERKER - BRK2998 DIMM. DALI SOFT, TUNABLE WHITE + ALIMENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Frequenza - 50...60 Hz

  • Dimmerabile DALI -

  • Dimmerabile 1-10 V - no

  • Dimmerabile DSI - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334510093

Codice prodotto

BRK2998

Cod. produttore

2998

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Frequenza:

50...60 Hz

Dimmerabile DALI:

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Altezza del dispositivo:

71 mm

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Profondità del dispositivo:

50 mm

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

34 mm

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Potenziometro a manopola DALI con scatto soft, tunable white, con alimentatore