pagina iniziale

BERKER - BRK296210 DERIV. X DIMM.UNIV.COMFORT + SCATTO SOFT

HBO
copiacopia
BERKER - BRK296210 DERIV. X DIMM.UNIV.COMFORT + SCATTO SOFT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - A pressione / rotazione

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Dimmer seriale - no

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Ingresso unità secondaria - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334510154

Codice prodotto

BRK296210

Cod. produttore

296210

Produttore

HBO

Funzionamento:

A pressione / rotazione

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Altri

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Altri

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Frequenza:

50...60 Hz

Profondità del dispositivo:

43 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

27 mm

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Derivazione per dimmer universale comfort con scatto soft