BERKER - BRK294511 DERIV.X DIMMER UNIV.MANOP.1930/GLAS NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Funzionamento - A pressione / rotazione 
- Tipo di carico - Universale 
- Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale 
- Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no 
- Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4011334510130
Codice prodotto
BRK294511
Cod. produttore
294511
Produttore
HBO
Funzionamento:
A pressione / rotazione
Tipo di carico:
Universale
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Dimmer seriale:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Nero
Ingresso unità secondaria:
no
Utilizzabile con pulsante:
no
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Altri
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Potenza nominale carico resistivo:
20...420 W
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Qualità del materiale:
Altri
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
100 W
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
9005
Potenza nominale carico capacitivo:
20...420 VA
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Frequenza:
50...60 Hz
Potenza nominale carico induttivo:
3...100 VA
Profondità del dispositivo:
45 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
27 mm
Sezione del conduttore:
0.5...4 mm²
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm


