BERKER - BRK294410 DIMMER UNIV.A MANOPOLA 1930/GLAS BIA.POL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - A pressione / rotazione
Tipo di carico - Universale e LED retrofit
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011334510109
Codice prodotto
BRK294410
Cod. produttore
294410
Produttore
HBO
Funzionamento:
A pressione / rotazione
Tipo di carico:
Universale e LED retrofit
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
sì
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Dimmer seriale:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Bianco
Ingresso unità secondaria:
sì
Utilizzabile con pulsante:
no
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Altri
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Potenza nominale carico resistivo:
20...420 W
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Qualità del materiale:
Altri
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
100 W
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
no
Numero RAL (affine):
9010
Potenza nominale carico capacitivo:
20...420 VA
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento:
Morsetto a vite
Frequenza:
50...60 Hz
Potenza nominale carico induttivo:
3...100 VA
Profondità del dispositivo:
45 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
27 mm
Sezione del conduttore:
0.5...4 mm²
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm