BERKER - BRK28828989 ALTOPARLANTI SERIE S1/B3/B7 BIA.POL.LUC.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Bluetooth - no
Sistema a due vie - 1
Adatto per montaggio a soffitto - no
Sistema attivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334342618
Codice prodotto
BRK28828989
Cod. produttore
28828989
Produttore
HBO
Colore:
Bianco
Bluetooth:
no
Sistema a due vie:
1
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Sistema attivo:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Potenza nominale:
3 W
Portatile:
no
Impedenza:
4...4 Ohm
Altoparlante fisso:
no
Potenza RMS:
4 W
Volume regolabile:
no
Sistema Bass Reflex:
no
Soundbar:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Altoparlante a tromba:
no
Proiettore sonoro:
no
Frequenza:
170...18000 Hz
Mobile High-Definition Link (MHL):
no
WLAN:
no
Altezza:
70 mm
Larghezza:
70 mm
Profondità:
40 mm
Montaggio a parete:
sì