BERKER - BRK28821606 ALTOPARLANTI S1/B3/B7 ANTRACITE OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Antracite
Bluetooth - no
Sistema a due vie - 1
Adatto per montaggio a soffitto - no
Sistema attivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334389576
Codice prodotto
BRK28821606
Cod. produttore
28821606
Produttore
HBO
Colore:
Antracite
Bluetooth:
no
Sistema a due vie:
1
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Sistema attivo:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Potenza nominale:
3 W
Portatile:
no
Impedenza:
4...4 Ohm
Altoparlante fisso:
no
Potenza RMS:
4 W
Volume regolabile:
no
Sistema Bass Reflex:
no
Soundbar:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Altoparlante a tromba:
no
Proiettore sonoro:
no
Frequenza:
170...18000 Hz
Mobile High-Definition Link (MHL):
no
WLAN:
no
Altezza:
70 mm
Larghezza:
70 mm
Profondità:
40 mm
Montaggio a parete:
sì