BERKER - BRK20448989 TERMOST.CONT.NA + P.ZO C.LE S1/B3/B7 BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di regolazione on/off - sì
Collegamento - 2 fili
Tipo di alimentazione - 230 V
Protocollo di comunicazione - Altri
Tipo di regolazione modulabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011334354703
Codice prodotto
BRK20448989
Cod. produttore
20448989
Produttore
HBO
Tipo di regolazione on/off:
sì
Collegamento:
2 fili
Tipo di alimentazione:
230 V
Protocollo di comunicazione:
Altri
Tipo di regolazione modulabile:
sì
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Adatto per raffrescamento:
sì
Sensore esterno:
sì
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Portata:
0...40 °C
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Numero di uscite riscaldamento:
1
Tensione massima contatti:
230 V
Numero di uscite raffreddamento:
1
Con display:
sì
Con retroazione termica:
no
Tipo di contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Caratteristiche di regolazione:
PI
Valore differenziale:
1...1 K
Differenza regolabile:
no
Classe del termostato:
IV
Carico massimo del contatto:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP30
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
71 mm
Possibilità di lettura dell'umidità relativa:
no
Ottimizzazione:
sì
Funzionamento:
Pulsante
Numero di programmi di commutazione:
6
Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:
no
Temperatura leggibile:
sì
Interruttore overtime:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Tipo di protezione (NEMA):
1
Altezza:
71 mm
Modello con orologio:
Digitale
Compatibile con Google Assistant:
no
Antideflagrante:
no
Profondità:
50 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Numero RAL:
9010
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
1.2 W