pagina iniziale

BERKER - BRK1809 SCATOLA DA INCASSO

HBO
copiacopia
BERKER - BRK1809 SCATOLA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Ovale

  • Colore - Nero

  • Modello - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4011334216124

Codice prodotto

BRK1809

Cod. produttore

1809

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Ovale

Colore:

Nero

Modello:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP2X

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Profondità:

41.7...41.7 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Lunghezza:

140 mm

Larghezza:

67.2 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite

Profondità interna:

40 mm

Numero di dispositivi installabili:

2

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

20 mm

Per cavi di diametro:

10.4...10.4 mm

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

12

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

1

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Sezione max. del conduttore:

2.5 mm²

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Altri

Per applicazioni speciali:

Nessuno

Scatola da incasso Berker TS e touch sensor R.1 e R.3