pagina iniziale

BERKER - BRK16221606 BILANC.CON STAMPA 0 B3/B7 ANTR.OPACO

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16221606 BILANC.CON STAMPA  0  B3/B7 ANTR.OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Bilanciere singolo

  • Iscrizione - Simbolo 0

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Antracite

  • Numero RAL (affine) - 7021

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334222460

Codice prodotto

BRK16221606

Cod. produttore

16221606

Produttore

HBO

Modello:

Bilanciere singolo

Iscrizione:

Simbolo 0

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Antracite

Numero RAL (affine):

7021

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Bilanciere con stampa "0" Serie S.1/B.3/B.7 antracite opaco