BERKER - BRK14103505 PR.RJ UNIV 8/8 POL + COPERCH.CAT.6 W1 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - 2x RJ45 8 (8)
Categoria - 6
Direzione di uscita - Inclinato
Montaggio superficiale - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4011334440840
Codice prodotto
BRK14103505
Cod. produttore
14103505
Produttore
HBO
Tipo di connettore:
2x RJ45 8 (8)
Categoria:
6
Direzione di uscita:
Inclinato
Montaggio superficiale:
sì
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura completa
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Numero RAL:
7011
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Connessione schermata:
sì
Connessione di messa a terra separata:
sì
Con campo testo:
sì
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
sì
Serracavo separato (entrata/uscita):
sì
Con protezione antipolvere:
sì
Con resistenza terminale:
no
Codifica a colori:
sì
Larghezza del dispositivo:
70.3 mm
Altezza del dispositivo:
70.3 mm
Profondità del dispositivo:
50 mm


