BERKER - BRK14093515 PR.RJ UNIV.8 POL SCH + COP.CAT.6 W1 GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di connettore - RJ45 8 (8) 
- Categoria - 6 
- Montaggio superficiale - sì 
- Colore - Grigio 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4011334440826
Codice prodotto
BRK14093515
Cod. produttore
14093515
Produttore
HBO
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
6
Montaggio superficiale:
sì
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura completa
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Numero RAL:
7011
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Connessione schermata:
sì
Connessione di messa a terra separata:
sì
Con campo testo:
sì
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
sì
Serracavo separato (entrata/uscita):
sì
Con protezione antipolvere:
sì
Con resistenza terminale:
no
Codifica a colori:
sì
Larghezza del dispositivo:
70.3 mm
Altezza del dispositivo:
70.3 mm
Profondità del dispositivo:
50 mm


