pagina iniziale

BERKER - BRK14093512 PR.RJ UNIV.8 POL SCHERM + COP CAT.6 W1 B

HBO
copiacopia
BERKER - BRK14093512 PR.RJ UNIV.8 POL SCHERM + COP CAT.6 W1 B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 6

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334440833

Codice prodotto

BRK14093512

Cod. produttore

14093512

Produttore

HBO

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

6

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura completa

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Numero RAL:

9010

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Connessione schermata:

Connessione di messa a terra separata:

Con campo testo:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Serracavo separato (entrata/uscita):

Con protezione antipolvere:

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

Larghezza del dispositivo:

70.3 mm

Altezza del dispositivo:

70.3 mm

Profondità del dispositivo:

50 mm

Presa RJ univers. a 8 poli schermato con coperchio Cat.6 Serie W.1 bian pol op