BERKER - BRK133111 PIASTRA FONDO SINGOLA, 1930 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Altezza del dispositivo - 87.8 mm
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Qualità del materiale - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4011334291817
Codice prodotto
BRK133111
Cod. produttore
133111
Produttore
HBO
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Altezza del dispositivo:
87.8 mm
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Adatto per canalina portacavi:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9005
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
2.7 mm