BERKER - BRK1295 P.ZO C.LE + LASTRA VETRO WG UP IP44 ROSS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Colore - Rosso
Numero RAL (affine) - 3003
Confezione
10 PZ
EAN
4011334010548
Codice prodotto
BRK1295
Cod. produttore
1295
Produttore
HBO
Modello:
Altri
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Colore:
Rosso
Numero RAL (affine):
3003
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Vetro
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP44