BERKER - BRK12033535 PR.TV 3FOR TERM + COP. PAR. W1 GRI.CH.OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di uscite - 3
Perdita di derivazione a 860 MHz - 5 dB
Adatto per modem via cavo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011334404590
Codice prodotto
BRK12033535
Cod. produttore
12033535
Produttore
HBO
Modello:
Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di uscite:
3
Perdita di derivazione a 860 MHz:
5 dB
Adatto per modem via cavo:
sì
Copertura:
Contenitore completo
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
2 dB
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Colore:
Grigio
Alimentazione remota possibile:
sì
Numero RAL (affine):
7011
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Banda di frequenza TV:
4...2400 MHz