BERKER - BRK12017014 P.ZO C.LE X TV 2/3FORI K5 INOX, MET. OP.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Acciaio Inox
Con prese / attacchi - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 3
Confezione
10 PZ
EAN
4011334387398
Codice prodotto
BRK12017014
Cod. produttore
12017014
Produttore
HBO
Utilizzo:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Acciaio Inox
Con prese / attacchi:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
3
Composizione:
Copertura centrale
Completa di telaio:
no
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio Inox
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9022
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza del dispositivo:
70.5 mm
Altezza del dispositivo:
55.5 mm
Profondità del dispositivo:
7 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm