pagina iniziale

BERKER - BRK11477009 P.ZO C.LE X INT/PULSA TIRANTE K1 BI.P.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11477009 P.ZO C.LE X INT/PULSA TIRANTE K1 BI.P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tirante

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Interruttore / Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334265467

Codice prodotto

BRK11477009

Cod. produttore

11477009

Produttore

HBO

Modello:

Tirante

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Interruttore / Pulsante

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Pezzo centrale x interruttore/pulsante a tirante Serie K.1 bianco polare lucido