pagina iniziale

BERKER - BRK11378989 P.ZO C.LE X DIMM./PTZ.ROT.S1/B3/B7 BI.PO

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11378989 P.ZO C.LE X DIMM./PTZ.ROT.S1/B3/B7 BI.PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Manopola a rotella

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Dimmer

  • Colore - Bianco

  • Numero RAL (affine) - 9010

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334277132

Codice prodotto

BRK11378989

Cod. produttore

11378989

Produttore

HBO

Modello:

Manopola a rotella

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Dimmer

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Pezzo c.le x dimmer manopola/potenz. a rotaz. Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.