pagina iniziale

BERKER - BRK11376086 P.ZO C.LE X DIMM./PTZ.ROT.Q1/Q3 ANTR.VEL

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11376086 P.ZO C.LE X DIMM./PTZ.ROT.Q1/Q3 ANTR.VEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Manopola a rotella

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Dimmer

  • Colore - Antracite

  • Numero RAL (affine) - 7016

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334379867

Codice prodotto

BRK11376086

Cod. produttore

11376086

Produttore

HBO

Modello:

Manopola a rotella

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Dimmer

Colore:

Antracite

Numero RAL (affine):

7016

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Pezzo c.le x dimmer manopola/potenz. a rotaz. Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut vern.