BERKER - BRK1080160600 P.ZO C.LE + X COMM.A B3/B7 ANTRACITE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Manopola a rotella
Iscrizione - Altri
Utilizzo - Pulsante saliscendi
Colore - Antracite
Numero RAL (affine) - 7021
Confezione
1 PZ
EAN
4011334507475
Codice prodotto
BRK1080160600
Cod. produttore
1080160600
Produttore
HBO
Modello:
Manopola a rotella
Iscrizione:
Altri
Utilizzo:
Pulsante saliscendi
Colore:
Antracite
Numero RAL (affine):
7021
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20