pagina iniziale

BERKER - BRK10439909 SCATOLA A PARETE TRIPLA S1 BIA.POL.OPACO

HBO
copiacopia
BERKER - BRK10439909 SCATOLA A PARETE TRIPLA S1 BIA.POL.OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334230632

Codice prodotto

BRK10439909

Cod. produttore

10439909

Produttore

HBO

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per programmi d'interruttori modulari:

no

Superficie:

Non trattato

Con placca:

no

Numero di moduli:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero RAL (affine):

9010

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Con pressacavo a vite:

no

Profondità del dispositivo:

42 mm

Larghezza del dispositivo:

225 mm

Altezza del dispositivo:

83 mm

Scatola a parete tripla Serie S.1 bianco polare opaco