BERKER - BRK1001208400 PLACCA+TRAVRS.X INT/PULS.R.CLASS ALU NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Manopola a leva
Utilizzo - Interruttore / Pulsante
Numero RAL (affine) - 9006
Simbolo tattile/senza barriere - no
Adatto per accoppiamento con comandi bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334507000
Codice prodotto
BRK1001208400
Cod. produttore
1001208400
Produttore
HBO
Modello:
Manopola a leva
Utilizzo:
Interruttore / Pulsante
Numero RAL (affine):
9006
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite / morsetto
Con lente illuminabile:
no
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20


