pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB82C04100B FM9OZ1-450/750V 4X1 LSZH GRIGIO C

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB82C04100B FM9OZ1-450/750V 4X1 LSZH GRIGIO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Numero di conduttori - 4

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale del conduttore - Rame

Confezione

  • 1 M

EAN

7449077171719

Codice prodotto

BECB82C04100B

Cod. produttore

B82C04100B

Produttore

BEC

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Numero di conduttori:

4

Materiale della guaina esterna:

Altri

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Schermato:

no

Conduttori twistati:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

160 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Giallo

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

0...70 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

8.3 mm

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Cavi per energia, per segnalamento e comando non propaganti l'incendio, senza alogeni e a bassissima emissione di fumi e gas tossici. Adatti per trasporto energia, segnalamento e comando. Negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio come strutture sanitarie, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, palestre e centri sportivi. Alberghi, pensioni, motel, villaggi, residenze turistico - alberghiere. Scuole di ogni ordine, grado e tipo. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio. Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti; biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre. Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24m. (Rischio medio). Per posa fissa e mobile all'interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata.