BERICA CAVI SPA - BECB82C03100M FM9OZ1-450/750V 3G1 LSZH GRIGIO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 3
Materiale della guaina esterna - Altri
Tensione nominale U0 - 450 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
100 M
EAN
7449070336795
Codice prodotto
BECB82C03100M
Cod. produttore
B82C03100M
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
3
Materiale della guaina esterna:
Altri
Tensione nominale U0:
450 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Schermato:
no
Conduttori twistati:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
160 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Giallo
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
0...70 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)
Diametro esterno approssimativo:
7.6 mm
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì


