WEIDMULLER - LM 5.00/03/90 3.5SN BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 17.3 mm
numero di collegamenti elettrici - 3
dimensione modulare dei collegamenti - 5 mm
angolo circuito stampato/collegamento del conduttore - 0°/180° (orizzontale)
corrente nominale In - 17.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4008190365141
Codice prodotto
WD1715260000
Cod. produttore
1715260000
Produttore
WEI1715260000
Altezza:
17.3 mm
numero di collegamenti elettrici:
3
dimensione modulare dei collegamenti:
5 mm
angolo circuito stampato/collegamento del conduttore:
0°/180° (orizzontale)
corrente nominale In:
17.5 A
Tensione Nominale:
320 V
tensione impulsiva nominale:
4 kV
categoria di sovratensione:
II
grado di inquinamento:
2
tipo di collegamento conduttore:
raccordo a vite
sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2÷2.5 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d\'estremit:
0.25÷1.5 mm²
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d\'estrem:
0.2÷2.5 mm²
tipo di collegamento circuito stampato:
collegamento saldato
materiale della superficie di collegamento:
nichel
lunghezza del pin:
3.5 mm
materiale del corpo isolante:
poliammide
colore dell\'apparecchio:
nero
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
temperatura d’esercizio:
-50÷120 °C
tipo di fissaggio circuito stampato:
altri
tipo di fissaggio:
saldare
tipo di banderuolatura:
altri
grado di protezione (IP), montato:
IP20