BERICA CAVI SPA - BECB8004100B FROR CEI UNEL 36762 - 4X1 BLU EST
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 4
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0 - 600 V
Confezione
1 M
EAN
8001022629745
Codice prodotto
BECB8004100B
Cod. produttore
B8004100B
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
4
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale del conduttore:
Rame
Schermato:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
160 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore della guaina esterna:
Blu
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
0...70 °C
Diametro esterno approssimativo:
7.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...70 °C
Tensione nominale U:
1000 V


