BERICA CAVI SPA - BECB66C02C080LSZHB H(ST)H2X2X0,80BUSLSZHVERDEC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6 - d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)
Confezione
1 M
EAN
7449077493385
Codice prodotto
BECB66C02C080LSZHB
Cod. produttore
B66C02C080LSZHB
Produttore
BEC
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)
Cavi per sistemi di domotica schermati con nastro Al/Pet , senza alogeni. IMPIEGO: Utilizzati nell'ambito della domotica per gli edificici (es. comando decentralizzato di illuminazione, riscaldamento, climatizzazione, areazione, gestione energia, interruttori, termostati, infrarossi, anemometri ), la trasmissione del segnale avviene per via seriale.Negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio come strutture sanitarie, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, palestre e centri sportivi. Alberghi, pensioni, motel, villaggi, residenze turistico - alberghiere. Scuole di ogni ordine, grado e tipo. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio. Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti; biblioteche ed archivi,musei, gallerie, esposizioni e mostre. Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24m.(Rischio medio) POSA: Per posa fissa all'interno in ambienti secchi o umidi. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata. NORME: CEI EN 60228 - CEI EN 50363 - EN 50575:2014 + A1:2016 - UNI EN 13501-6 - EN 50399 Cca-s1b-d0-a1 - EN 61034-2 - EN 50267-2-3 - EN 60332-1-2