BERICA CAVI SPA - BECB56C04250FRSM FG29OHM16-100/100V 4X2,50 PH 120 ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2 mm²
Numero di conduttori - 4
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - Altri
Tensione nominale U0 - 230 V
Confezione
100 M
EAN
2000000591124
Codice prodotto
BECB56C04250FRSM
Cod. produttore
B56C04250FRSM
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
2 mm²
Numero di conduttori:
4
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
Altri
Tensione nominale U0:
230 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Schermato:
sì
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
250 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - Silicone
Colore della guaina esterna:
Rosso
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
0...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...90 °C
Tensione nominale U:
400 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì


