pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB56C04100FRSM FG29OHM16-100/100V 4X1 PH 120 ROSSO

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB56C04100FRSM FG29OHM16-100/100V 4X1 PH 120 ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 M

EAN

2000004643270

Codice prodotto

BECB56C04100FRSM

Cod. produttore

B56C04100FRSM

Produttore

BEC

Caratteristiche principali Sono adatti per l'installazione fissa entro tubazioni a vista o incassate, od sistemi chiusi similari in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile. Possono essere posati nella stessa conduttura con circuiti di sistemi elettrici con tensione nominale verso terra fino a 400 V, tipicamente i sistemi di potenza 230/400 V. Tale caratteristica è garantita dalla marcatura sul cavo Uo= 400 V. Impiego Possono essere utilizzati per i collegamenti degli apparati dei sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione manuale allarme d'incendio, collegati o meno ad impianti d'estinzione o ad altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo). Sono idonei per altri impieghi quali sistemi per rilevazione gas rivelatori di deficienza O2 nei sistemi HVAC. Sono idonei per altre applicazioni come per esempio illuminazione di emergenza, comandi di emergenza e elettroserrature aventi tensione di esercizio inferiore o uguale ai 100 V in c.a. ; qualora le tensioni di esercizio fossero superiori ai 100 V in c.a. si devono impiegare i cavi rispondenti alla norma CEI 20-45.