BERICA CAVI SPA - BECB56C04100FRSB FG29OHM16-100/100V 4X1 PH 120 ROSSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 4
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 230 V
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
1 M
EAN
2000000589756
Codice prodotto
BECB56C04100FRSB
Cod. produttore
B56C04100FRSB
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
4
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
230 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Schermato:
sì
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
250 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - Silicone
Colore della guaina esterna:
Rosso
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
0...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...90 °C
Tensione nominale U:
400 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì