BERICA CAVI SPA - BECB56C02150EVB FTS29OM16-100/100V 2X1,50 PH 120 VIOLA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 2
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - Altri
Materiale del conduttore - Rame
Confezione
1 M
EAN
7449078880320
Codice prodotto
BECB56C02150EVB
Cod. produttore
B56C02150EVB
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
2
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
Altri
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Schermato:
sì
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
250 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - Silicone
Colore della guaina esterna:
Viola
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
0...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...90 °C
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì