pagina iniziale
in esaurimento

BERICA CAVI SPA - BECB5602100FRSM FG4OHM1-100/100V 2X1 PH 30 IMQ ROSSO

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB5602100FRSM FG4OHM1-100/100V 2X1 PH 30 IMQ ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

  • Sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 2

Confezione

  • 100 M

EAN

7449070363517

Codice prodotto

BECB5602100FRSM

Cod. produttore

B5602100FRSM

Produttore

BEC

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

2

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - Silicone

Identificazione dei conduttori:

Colore

Con conduttore di terra:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

250 °C

Schermato:

Materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Rosso

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Diametro esterno approssimativo:

6.6 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

0...90 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

0...90 °C

Tensione nominale U0:

100 V

Tensione nominale U:

100 V

Cavi elettrici per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio,resistenti al fuoco, non propaganti l'incendio, senza alogeni. Possono essere utilizzati per i collegamenti degli apparati dei sistemi fissi automatici di rivelazione e segnalazione manuale allarme d'incendio, collegati o meno ad impianti d'estinzione o ad altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo), destinati ad essere installati in edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso. Non sono idonei per altri impieghi quali illuminazioni di emergenza, alimentazione di sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore, elettroserratura o comandi di emergenza o altre applicazioni similari aventi tensione di esercizio superiore ai 100 V in c.a. per le quali si devono impiegare i cavi rispondenti alle norme CEI 20-45. Per posa fissa protetta in condotti montati in superficie o incassati o in sistemi chiusi simili. Possono essere posati nella stessa conduttura con circuiti di sistemi elettrici con tensione nominale verso terra fino a 400 V,tipicamente i sistemi di potenza 230/400 V.Tale caratteristica è garantita dalla marcatura sul cavo Uo= 400 V