BERICA CAVI SPA - BECB2605100M SIHF-FG4G4 300/V 5G1 ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 5
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - Gomma
Tensione nominale U0 - 0.3 V
Confezione
100 M
EAN
8013768565508
Codice prodotto
BECB2605100M
Cod. produttore
B2605100M
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
5
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Tensione nominale U0:
0.3 V
Schermato:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
350 °C
Colore della guaina esterna:
Rosso
Con conduttore di terra:
sì
Diametro esterno approssimativo:
8.8 mm
Tensione nominale U:
0.5 V