BERICA CAVI SPA - BECB2602050M SIHF-FG4G4 300/V 2X0,50 ROSSO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Numero di conduttori - 2
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - Gomma
Tensione nominale U0 - 0.3 V
Confezione
100 M
EAN
7449078172333
Codice prodotto
BECB2602050M
Cod. produttore
B2602050M
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
0.5 mm²
Numero di conduttori:
2
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Tensione nominale U0:
0.3 V
Schermato:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
350 °C
Colore della guaina esterna:
Rosso
Con conduttore di terra:
no
Diametro esterno approssimativo:
5.9 mm
Tensione nominale U:
0.5 V