BERICA CAVI SPA - BECB25011000BIANCOB SIF - FG4 300/V 1X10 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna - Nessuno
Tensione nominale U0 - 300 V
Confezione
1 M
EAN
7449077655790
Codice prodotto
BECB25011000BIANCOB
Cod. produttore
B25011000BIANCOB
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
Nessuno
Tensione nominale U0:
300 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Schermato:
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
350 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - Silicone
Colore della guaina esterna:
Bianco
Identificazione dei conduttori:
Colore
Colore del conduttore:
Bianco
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...180 °C
Diametro esterno approssimativo:
6.2 mm
Tensione nominale U:
500 V


