BERICA CAVI SPA - BECB13C12150M FG16OH2M16-0.6/1KV 12G1,5 VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 12
Colore della guaina esterna - Verde
Confezione
100 M
EAN
2000000991900
Codice prodotto
BECB13C12150M
Cod. produttore
B13C12150M
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
12
Colore della guaina esterna:
Verde
Cavi per energia, segnalamento e comando, schermati a treccia di rame rosso, non propaganti l'incendio, senza alogeni. Adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi dove è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche. Negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio come strutture sanitarie, locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, palestre e centri sportivi. Alberghi, pensioni, motel, villaggi, residenze turistico - alberghiere. Scuole di ogni ordine, grado e tipo. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio. Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti; biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre. Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24m. (Rischio medio). Per posa fissa all'interno e all'esterno in ambienti anche bagnati. Possono essere installati su murature e strutture metalliche, su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata diretta o indiretta.


