BERICA CAVI SPA - BECB12C03250B FG16OH2R16-0,6/1KV 3G2,5 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm² 
- Numero di conduttori - 3 
- Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile 
- Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro) 
- Tensione nominale U0 - 600 V 
Confezione
- 1 M 
EAN
7449070907674
Codice prodotto
BECB12C03250B
Cod. produttore
B12C03250B
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Numero di conduttori:
3
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Tensione nominale U0:
600 V
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie del conduttore:
Nudo
Schermato:
sì
Massima temperatura ammissibile del conduttore:
250 °C
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Colore della guaina esterna:
Grigio
Identificazione dei conduttori:
Colore
Con conduttore di terra:
sì
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
0...90 °C
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s3
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno approssimativo:
10.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
0...90 °C
Tensione nominale U:
1000 V