BERICA CAVI SPA - BECB07C10075M FS18OHH2R18 300/ V 10G0,75 MARRONE C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie del conduttore - Ramato
Rinforzo del materiale - Alluminio
Confezione
100 M
EAN
7449072665459
Codice prodotto
BECB07C10075M
Cod. produttore
B07C10075M
Produttore
BEC
Superficie del conduttore:
Ramato
Rinforzo del materiale:
Alluminio
FS18OHH2R18 - Cavi per energia, trasmissione di segnali e comandi, schermati con nastro Al/Pet e treccia di rame rosso, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. IMPIEGO: Per sezioni inferiori a 1,5mmq sono adatti alla trasmissione di segnali e comandi per l'interconnessione di strumentazione e sistemi di controllo con trasmissione di segnale digitale od analogica. Per sezioni maggiori sono adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi, destinati all' interconnessione tra parti di macchine di costruzione, apparecchiature in genere comprese le macchine utensili, dove è richiesto un certo grado di protezione contro le interferenze elettromagnetiche (treccia di rame) ed elettrostatiche (nastro alluminio/poliestere). Negli ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posa a fascio). POSA: Per posa fissa all'interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata.


