BERICA CAVI SPA - BECB0125150M BERIFLEX-450/750V 25G1,5 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 25
Colore della guaina esterna - Grigio
Confezione
100 M
EAN
2000001062753
Codice prodotto
BECB0125150M
Cod. produttore
B0125150M
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
25
Colore della guaina esterna:
Grigio
Cavi per energia, segnalamento e comando a ridotta emissione di alogeni, oil resistant. IMPIEGO: Adatti per trasporto di energia, segnalamento e comando nelle connessioni di apparecchiature industriali come quadri di comando e strumenti a bordo macchina dove non è richiesta la classificazione CPR EU 305/2011. POSA: Per posa fissa all'interno, in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Non è ammessa la posa interrata. COSTRUZIONE: • Conduttori: rame rosso ricotto • Isolante: PVC • Colori anime: UNEL 00722 >5 anime neri numerati • Guaina: PVC grigio RAL 7001 • Standard di riferimento: CEI EN 60228; CEI EN 50363; CEI EN 60332-1-2; CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1; IEC CEI EN 60811-404 CEI 20-34/0-1


