BERICA CAVI SPA - BECB0104600M BERIFLEX-450/750V 4G6 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Sezione nominale del conduttore - 6 mm² 
- Numero di conduttori - 4 
- Colore della guaina esterna - Grigio 
Confezione
- 100 M 
EAN
2000002641520
Codice prodotto
BECB0104600M
Cod. produttore
B0104600M
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore:
6 mm²
Numero di conduttori:
4
Colore della guaina esterna:
Grigio
Cavi per energia, segnalamento e comando a ridotta emissione di alogeni, oil resistant. IMPIEGO: Adatti per trasporto di energia, segnalamento e comando nelle connessioni di apparecchiature industriali come quadri di comando e strumenti a bordo macchina dove non è richiesta la classificazione CPR EU 305/2011. POSA: Per posa fissa all'interno, in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Non è ammessa la posa interrata. COSTRUZIONE: • Conduttori: rame rosso ricotto • Isolante: PVC • Colori anime: UNEL 00722 >5 anime neri numerati • Guaina: PVC grigio RAL 7001 • Standard di riferimento: CEI EN 60228; CEI EN 50363; CEI EN 60332-1-2; CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1; IEC CEI EN 60811-404 CEI 20-34/0-1


