BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL309807 TERMIN.TERMOR.INT.3P CHESK-3I/A 24KV95-2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per interni - sì
Adatto per uso all'esterno - no
Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo
Numero di conduttori - 3
Tipo di materiale isolante - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4010311164649
Codice prodotto
CEL309807
Cod. produttore
309807
Produttore
CEL
Adatto per interni:
sì
Adatto per uso all'esterno:
no
Tipo di chiusura terminale:
Restringimento a caldo
Numero di conduttori:
3
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Con conduttore di terra:
sì
Capocorda in dotazione:
sì
Forma del capocorda:
Connessione a vite
Sezione nominale:
95...240 mm²
Nominale tensione um:
17.5 kV
Tensione nominale U:
15 kV
Tensione nominale U0:
8.7 kV
Modello:
Per conduttori collegati
Qualità del materiale isolante:
Gomma - Silicone
Numero di fori di fissaggio per capocorda:
1


