BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL199196 TERMINALE SILIC.EST(3PZ)CAE-F 24KV 120-4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per interni - no
Adatto per uso all'esterno - sì
Tipo di chiusura terminale - Push-on
Numero di conduttori - 1
Tipo di materiale isolante - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4010311054841
Codice prodotto
CEL199196
Cod. produttore
199196
Produttore
CEL
Adatto per interni:
no
Adatto per uso all'esterno:
sì
Tipo di chiusura terminale:
Push-on
Numero di conduttori:
1
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Con conduttore di terra:
sì
Capocorda in dotazione:
no
Forma del capocorda:
Nessuno
Sezione nominale:
120...400 mm²
Nominale tensione um:
24 kV
Tensione nominale U:
20 kV
Tensione nominale U0:
12 kV
Modello:
Per conduttori separati
Qualità del materiale isolante:
Gomma - Silicone
Numero di fori di fissaggio per capocorda:
1