BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL194044 TERMINALE TERMO.INT(3PZ)CHE-I 24KV 630-1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per interni - sì
Adatto per uso all'esterno - no
Tipo di chiusura terminale - Restringimento a caldo
Numero di conduttori - 1
Tipo di materiale isolante - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4010311046679
Codice prodotto
CEL194044
Cod. produttore
194044
Produttore
CEL
Adatto per interni:
sì
Adatto per uso all'esterno:
no
Tipo di chiusura terminale:
Restringimento a caldo
Numero di conduttori:
1
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Con conduttore di terra:
sì
Capocorda in dotazione:
no
Forma del capocorda:
Nessuno
Sezione nominale:
630...1000 mm²
Nominale tensione um:
24 kV
Tensione nominale U:
20 kV
Tensione nominale U0:
12 kV
Modello:
Per conduttori separati
Qualità del materiale isolante:
Gomma - Silicone
Numero di fori di fissaggio per capocorda:
1