BEGHELLI - BEGRA06 SISTEMA BAT AR LI-FE 9.6V1.5AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza - 24 W
Lampada - Altri
Sistema di cablaggio - Non permanente (SE)
Dispositivo di controllo - Auto-test automatico
Tensione nominale - 9.6...9.6 V
Confezione
1 PZ
EAN
8002219844965
Codice prodotto
BEGRA06
Cod. produttore
RA06
Produttore
BEG
Potenza:
24 W
Lampada:
Altri
Sistema di cablaggio:
Non permanente (SE)
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tensione nominale:
9.6...9.6 V
Con collegamento per controllo remoto:
no
Sistema Batteria AR LI-FE 9,6V 1,5AH inserendo la Batteria Autoripara, l’inverter LED raddoppia la potenza o l’autonomia, oltre a intervenire in caso di malfunzionamento della batteria principale. Potenza: 24 W.


