BEGHELLI - BEGF50LED PRO LED 1X50 4K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Grado di protezione (IP) - IP66 
- Colore del corpo - Grigio 
- Tensione nominale - 220...240 V 
- Con lampada - sì 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8002219719379
Codice prodotto
BEGF50LED
Cod. produttore
F50LED
Produttore
BEG
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3000 lm
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
75.5 mm
Resistenza agli urti:
IK09
Adatto per lampade di potenza:
25...25 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
173 mm
Lunghezza:
190 mm
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no